Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 250 430E (ER25 Ø2-16) Nástupnícky článok: (MNR) 219364, 60.3025CTXRL

Č. pol.: 112023
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 112023
EAN/GTIN 4069739023687
Číslo výrobcu 60.3025CTXRL
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.3025CTXRL
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 81 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 55 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480