Třmenový mikrometr s kalenými hroty, hrot 50-75 mm ocel, 15°

Č. pol.: 112-155
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 112-155
EAN/GTIN 4946368009216
Číslo výrobcu 112-155
Číslo L L40010 12993
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto upínací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Výstupek a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 50 - 75
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky