Šestihranná matice, G 1/2 pro velikost vsuvky LW 9, ES 1.4571

Č. pol.: 111728
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 111728
EAN/GTIN 4047322054966
Číslo výrobcu 111728
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šestihranná matice, G 1/2 pro velikost vsuvky LW 9, SW 24, ES 1.4571, pracovní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 16,0 mm
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • pro průchodku: 236 H-ES
  • Pracovní tlak max.: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C