{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 333 | |
| Typ | B | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
| Uhol klesania | 120 Stupeň | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stopka | Valcová stopka s h7 | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
| pre ⌀ obrobku | 40 − 63 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 14 mm | |
| Tolerancia stopky | h7 | |
| Celková dĺžka L | 67 mm | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Strediaci vrták |
| Číslo položky | 111520 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197000934 | |
| Číslo výrobcu | 111520 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |