Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.5040LB35L

Č. pol.: 111329
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
Číslo položky 111329
EAN/GTIN 4069739021256
Číslo výrobcu 60.5040LB35L
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.5040LB35L
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 119 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 75 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER40
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Drážková spojka