Stupňovitý strediaci vrták na jadrové otvory HSS-E A, bez povlaku, pre závit: M12

Č. pol.: 111310 M12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,05
  • Uhol klesania: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 332/2
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,05
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 10,2 mm
⌀ D1 1. schodík s úkosom ±0,05 13 mm
⌀ D2 2. schodík 20 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 28 mm
Veľkosť schodíka L2 2. schodík 34,5 mm
pre ⌀ obrobku 210 − 250 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Celková dĺžka L 105 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 111310 M12
EAN/GTIN 4062406101930
Číslo výrobcu 111310 M12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
65
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Strediaci vrták na vystredenie predliatych otvory na závitovanie podľa formy A.
Na kombinovanú výrobu stredenia, vstupnej fazetky a vŕtanie odliatych dier v jednom pracovnom procese.