Zimní kombinéza SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Hi-vis žlutá, Velikost M

Č. pol.: 11119-880-17 M
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
Číslo položky 11119-880-17 M
EAN/GTIN 5707209899125
Číslo výrobcu 11119-880-17 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušná, vetruodolná a nepremokavá MASCOTEX® s podlepenými švami
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Elastická tkanina na zadnej strane ponúka zvýšený rozsah pohybu
  • Extra dlhý zips s ochranným pásom pre ochranu proti počasiu na vonkajších lemoch nôh, pre jednoduché použitie s topánkami

Charakteristika:

  • Fluorescenčné, s reflexnými ramennými pruhmi a horizontálnymi odrazmi
  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Dvojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele
  • Prešívaná podšívka v nohách a rukávoch
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Zapínanie na obojsmerný zips, pásik na ochranu počasia a patentné gombíky
  • Náprsné vrecká s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Vrecko na zips na mobilný telefón
  • D-krúžok
  • Vrecko na pero
  • Predné vrecká s ochranným pásikom proti počasiu
  • Vnútorné vrecká - jedno so zipsom a jedno so suchým zipsom
  • Elastický pás (pokrytý) v zadnej časti
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips
  • Taška na pravidlo
  • Zips s ochranným pásom pre ochranu počasia na vonkajších lemoch nôh
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) a upevňovacie prvky na zápästí
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester (MASCOTEX®)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Nenamáčajte. Umyte zvlášť. Nepoužívajte zmäkčovač.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN ISO 20471, trieda 3
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.10 CLO)
  • Hi-Vis Group A.

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie