Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 50-75 mm ocel, měřicí plocha 3 mm ocel

Č. pol.: 111-117
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 111-117
EAN/GTIN 4946368008837
Číslo výrobcu 111-117
Číslo L L40010 471
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 50 - 75
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky