Rovné spojení, M10x1, 0 pro hadici 4/6 mm, SW 14, PP

Č. pol.: 110892
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 110892
EAN/GTIN 4047322027601
Číslo výrobcu 110892
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímé spojení, M10x1, 0 pro hadici 4/6 mm, SW 14, pracovní tlak max. 10 bar (20 °C) / max. 2, 5 bar (90 °C), PP. Chemicky odolný vůči téměř všem anorganickým kyselinám a zásadám, i při vysokých koncentracích a teplotách do 90 °C.

Charakteristika:

  • L1: 53,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Závit: M10x1,0 AG
  • Materiál: Polypropylen (PP)
  • pro hadici: 4/6 mm
  • Provozní tlak minimální: -0,9 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: 5 °C
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 10 bar
  • Maximální provozní tlak při 90 °C: 2,5 bar