T-spojka pro hadici 10/8 mm, SW 12, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 110608
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 110608
EAN/GTIN 4047322027052
Číslo výrobcu 110608
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka pro hadici 10/8 mm, SW 12, pracovní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 50,0 mm
  • OK: 12 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 10/8 mm
  • Pracovní tlak max.: 18 bar
  • Provozní teplota max.: 300 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C