T-spojka, otočná, G 1/8 vnější, hadice -Ø 4, 15 bar, ES 1.4404

Č. pol.: 110405
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 110405
EAN/GTIN 4047322268905
Číslo výrobcu 110405
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, otočná, G 1/8 vnější pro vnější průměr hadice 4 mm, pracovní tlak max. 15 bar, nerezová ocel 1.4404. Pro použití s agresivními médii a při korozivních vnějších vlivech, v potravinářském průmyslu a v hygienických a sanitárních prostorách.

Charakteristika:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • OK: 13 mm
  • Řada: nerezová řada
  • Závit: G 3/8 AG
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Pracovní tlak max.: 15 bar
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Pracovní tlak pulzující: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Doporučený materiál trubek: PVDF, PTFE, PA, PU