Redukční kus POM, přípojka 12 mm pro vnější průměr hadice 10

Č. pol.: 110329
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 110329
EAN/GTIN 4047322117920
Číslo výrobcu 110329
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční kus POM, přípojka 12 mm pro vnější průměr hadice 10 mm, pracovní tlak -0,95 až 10 bar. Rychlospojky s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností pro širokou škálu aplikací. Všechny naše konektory z POM mají následující certifikáty: Pitná voda DVGW, KTW, FDA a NSF. Pro rychlé spojování plastových a kovových trubek. Vhodné pro stlačený vzduch a kapaliny, dobře odolné vůči mnoha chemikáliím. V případě kritických aplikací nás prosím kontaktujte.

Charakteristika:

  • L1: 50,0 mm
  • Přepojka: 12 mm
  • Materiál: Acetalový polymer (POM)
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • pro vnější průměr hadice: 10 mm
  • Maximální provozní teplota při vzduchu: 65 °C
  • Provozní teplota min. při vzduchu: -20 °C
  • Maximální provozní teplota při použití s vodou: 65 °C
  • Provozní teplota min. při vodě: 1 °C