Popis:
Šroubovací uzávěr POM, G 3/8 pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0,95 až 16 bar. Rychlospojky s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností pro širokou škálu aplikací. Všechny naše konektory z POM mají následující certifikáty: Pitná voda DVGW, KTW, FDA a NSF. Pro rychlé spojování plastových a kovových trubek. Vhodné pro stlačený vzduch a kapaliny, dobře odolné vůči mnoha chemikáliím. V případě kritických aplikací nás prosím kontaktujte.
Charakteristika:
- L1: 34,5 mm
- OK: 19 mm
- Závit: G 3/8
- Materiál: Acetalový polymer (POM)
- Pracovní tlak max.: 16 bar
- Pracovní tlak min.: -0,95 bar
- pro vnější průměr hadice: 6 mm
- Maximální provozní teplota při vzduchu: 65 °C
- Provozní teplota min. při vzduchu: -20 °C
- Maximální provozní teplota při použití s vodou: 65 °C
- Provozní teplota min. při vodě: 1 °C