Prodloužení 1/4″ nástrčného klíče L.356mm

Č. pol.: 11010014
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 11010014
EAN/GTIN 4018754103799
Číslo výrobcu 11010014
Číslo L L60010 4510
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/4″
  • veľ.: 14
  • Dĺžka mm (L): 356 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/4″
  • Hmotnosť: 155g