Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 1100S-27
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1100S-27
EAN/GTIN 4000896002214
Číslo výrobcu 1100S-27
Číslo L L60140 3551
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro vysoké namáhání
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 60 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 45 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 54 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.65 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky