3-ramenný univerzálny sťahovák s nastaviteľnými sťahovacími hákmi Hĺbka upnutia, šírka upnutia do 520 mm, hĺbka upnutia od 450 mm do 450 mm

Č. pol.: 11-1-AV
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 11-1-AV
EAN/GTIN 4021176730153
Číslo výrobcu 11-1-AV
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mimoriadne silný 3-ramenný univerzálny sťahovák s nastaviteľnou hĺbkou upnutia sa používa na sťahovanie ťažkých ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých štandardných rozmerov pre remeslo, dielňu a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá je uložená na hriadeli a je voľne prístupná zvonku. Pevná konštrukcia sťahováka sa vďaka individuálne nastaviteľnej šírke a hĺbke upnutia prispôsobí každej situácii pri sťahovaní a zaručuje výkonnú, nedeštruktívnu demontáž pri vonkajšom aj vnútornom sťahovaní. Konštrukcia s 3 ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia, a teda mimoriadne bezpečné uchopenie ťahaného dielu.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča 
  • Konštrukcia s 3 ramenami zabezpečuje rovnomerné rozloženie sily a umožňuje vyvinúť väčšie sily pri sťahovaní

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 570 mm
  • Celková šírka [palce]: 22 7/16
  • Celková hĺbka [mm]: 570 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 22 7/16
  • Celková výška [mm]: 416 mm
  • Celková výška [palec]: 16 3/8
  • Sektor: Úrady, technika pohonu, úžitkové vozidlá, technické remeslo, elektrotechnika, priemysel, železnice, stavba lodí, oceľové konštrukcie
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 41 mm
  • Veľkosť závitu: G 1 1/8 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 57 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 21
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 2 1/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 520 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 450 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 12-20
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [mm]: 350 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A1 [palce]: 13 3/4
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [mm]: 400 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A2 [palce]: 15 3/4
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A3 [mm]: 450 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A3 [palce]: 17 11/16
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka A5 [palce]: 20 1/2
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 9,5 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/8
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 45 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 3/4
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 66,5 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 2 5/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 82 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 3 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 25 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 1
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 280 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 600 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 11 1/32
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 23 5/8
  • max. krútiaci moment [Nm]: 650 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 479,44
  • max. Ťahová sila [kN]: 200kN
  • max. Ťahová sila [t]: 20t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 22.05
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 479,44
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 57 mm - 520 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 280 mm - 600 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky