Měřicí destička řady 526, kovadlinka 6,0 mm (5,7 - 6,3 mm), s DLC povlakem

Č. pol.: 10AAP249E
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 10AAP249E
Číslo výrobcu 10AAP249E
Číslo L L40700 131523
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Dělicí kuličkové měřicí vložky v rozsahu měření 0,95–1,15 mm až 6,7–7,3 mm jsou chráněny diamantovým DLC povlakem.
  • Dělené měřicí vložky v rozsahu měření 7-18 mm jsou pochromované.

Charakteristika:

  • Označení na měřicí hlavě (ryté): 6
  • Funkce: Vyměnitelné měřicí vložky
  • A: 32mm
  • Rozsah měření: 5,7 - 6,3mm
  • Komentáře: Vhodné pro 526-153-20, 526-152-20

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka