Měřicí destička řady 526, kovadlinka 1,1 mm (1,07 - 1,25 mm), s povrchovou úpravou DLC

Č. pol.: 10AAP247B
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 10AAP247B
Číslo výrobcu 10AAP247B
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Dělicí kuličkové měřicí vložky v rozsahu měření 0,95–1,15 mm až 6,7–7,3 mm jsou chráněny diamantovým DLC povlakem.
  • Dělené měřicí vložky v rozsahu měření 7-18 mm jsou pochromované.

Charakteristika:

  • Označení na měřicí hlavě (ryté): 1,1
  • Funkce: Vyměnitelné měřicí vložky
  • A: 11,5mm
  • Rozsah měření: 1,07–1,25 mm
  • Komentáře: Vhodné pro 526-153-20, 526-152-20