Y-spojka, zásuvná vsuvka 12 mm „modrá řada“ Ø hadice 10

Č. pol.: 109906
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 109906
EAN/GTIN 4047322197694
Číslo výrobcu 109906
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Y-spojka, zásuvná vsuvka 12 mm „modrá řada“ redukční pro vnější průměr hadice 10 mm, pmax krátkodobě 15 bar, plast / mosaz poniklovaná. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.

Charakteristika:

  • L1: 77,0 mm
  • Řada: Modrá série
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • Zásuvná spojka: 12 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 10 mm
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar