Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 320 470E (ER32 Ø3-20) Následný článok: (MNR) 223832, 40.4032SQT15

Č. pol.: 109728
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 109728
EAN/GTIN 4069739015446
Číslo výrobcu 40.4032SQT15
Číslo L L31490 116218
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, stopka VDI40 otočená o 30°, axiálne uloženie, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.4032SQT15
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 95 mm
  • Veľkosť stopky: Stopka VDI40 otočená o 30°
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat