Rovná zásuvná šroubení „metallica“, G 1/8 vnitřní, hadice Ø 6

Č. pol.: 108873
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108873
EAN/GTIN 4047322279017
Číslo výrobcu 108873
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „metallica“, G 1/8 vnitřní pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz ponikrovaná. Rychlospojky kompletně z poniklovaného mosazi. Části s válcovým závitem jsou vybaveny O-kroužkem z FKM. Kónické závity jsou potaženy disperzí preCOTE 5, takže všechny spoje této řady lze používat i při vysokých teplotách (střední tlak vzduchu).

Charakteristika:

  • L1: 27,0 mm
  • OK: 11 mm
  • Řada: metallica
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/8 IG
  • Lösering: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Vnější 6hran: s
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, svařovací technika, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C