Popis:
Rovná zásuvná šroubení „metallica“, G 1/2 vnější pro vnější průměr hadice 14 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Rychlospojky kompletně z poniklovaného mosazi. Části s válcovým závitem jsou vybaveny O-kroužkem z FKM. Kónické závity jsou potaženy disperzí preCOTE 5, takže všechny spoje této řady lze používat i při vysokých teplotách (střední tlak vzduchu).
Charakteristika:
- L1: 34,5 mm
- OK: 21 mm
- Řada: metallica
- Medium: stlačený vzduch
- Závit: G 1/2 AG
- Lösering: Mosaz poniklovaná
- Materiál: Mosaz poniklovaná
- upínací kroužek: z nerezové oceli
- těsnicí materiál: FKM/FPM
- Vnější 6hran: s
- Rozsah použití: Stlačený vzduch, svařovací technika, vakuum
- Pracovní tlak max.: 16 bar
- Pracovní tlak min.: -0,98 bar
- Doporučená hadice: PA, PU
- pro vnější průměr hadice: 14 mm
- Provozní teplota max.: 150 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C