L-kroužek pro dutý šroub G 1/8, Ø hadice 4 mm, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 108833
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108833
EAN/GTIN 4047322285773
Číslo výrobcu 108833
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

L-kroužek pro dutý šroub G 1/8, vnější průměr hadice 4, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, provozní teplota -20 °C až 70 °C, poniklovaná mosaz. Další vývoj naší velmi úspěšné řady rychloupínacích spojek z ponikrojené mosazi. Výhody vylepšené řady jsou následující:
  • výrazně jednodušší připojení a odpojení hadice, opakovatelné mnohokrát
  • použitelné i u nekalibrovaných hadic
  • vhodné pro vakuový provoz

Charakteristika:

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 15,0 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: POM černý
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro duté šrouby: G 1/8
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C