Závitová vsuvka „click-clock“, G 1/4 vnější, Ø hadice 5

Č. pol.: 108708
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108708
EAN/GTIN 4047322384872
Číslo výrobcu 108708
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová vsuvka „click-clock“, G 1/4 vnější pro vnější průměr hadice 5 mm, pracovní tlak -0, 99 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Kombinací s přímými spojkami, L- a T-spojkami lze vytvořit nejdůležitější varianty připojení a současně snížit náklady na skladování. Doporučeno pouze pro použití v kombinaci s rychlospojkami řady „click-clock“. Zkouška vhodnosti pro použití s jinými sériemi je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 32,4 mm
  • OK: 14 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • pro vnější průměr hadice: 5 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C