L-spojka »click-clock«, otočná, M5 vnější, Ø hadice 6

Č. pol.: 108634
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108634
EAN/GTIN 4047322209632
Číslo výrobcu 108634
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

L-šroubová spojka „click-clock“, otočná, M5 vnější, vnější průměr hadice 6, pracovní tlak -0, 99 až 16 bar, mosaz ponikrovaná, L1=23, 5 mm. Další vývoj naší velmi úspěšné řady rychloupínacích spojek z ponikrojené mosazi. Výhody vylepšené řady jsou následující:
  • výrazně jednodušší připojení a odpojení hadice, opakovatelné mnohokrát
  • použitelné i u nekalibrovaných hadic
  • vhodné pro vakuový provoz

Charakteristika:

  • L1: 23,5 mm
  • L2: 18,4 mm
  • OK: 2 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: M5 AG
  • Lösering: Hostaform
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C