Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 17, M14 x 1,5, 155 mm

Č. pol.: 1084518
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Vreteno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1084518
EAN/GTIN 4036976119817
Číslo výrobcu 1084518
Číslo L L60160 4358
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
Zesílená ocel podle EN 10083
Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 155 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Velikost závitu vřetena: M 14x1,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez