Popis:
Rychlospojka Kamlok, hadicová přípojka, typ C, ES 1.4401, LW 63, pro konektor Ø 76 mm, PN max. 16 bar, teplota -20 °C až 95 °C. Vysoce kvalitní, robustní univerzální spojovací systém pro svorkovou objímku pro rychlé a snadné spojení dvou hadic nebo jedné hadice s připojením ke stroji. Jedna část pro otce a jedna část pro matku se spojí překlopením páčkových ramen. Hadice se přitom nezkroutí! Nerezová spojka Kamlok je určena pro použití s agresivními médii v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářství, lodním stavitelství, zemědělství atd. Všechny rychlospojky Kamlok a uzavírací kryty Kamlok jsou dodávány s těsněním z NBR.
Charakteristika:
- A: 109,5 mm
- C: 131,5 mm
- těsnicí materiál: NBR, odolný vůči oleji a benzínu
- pro Ø konektoru: 76 mm
- Provozní tlak max: 16 bar
- pro vnitřní průměr hadice: 63
- Teplotní rozsah max.: 95 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C