Popis:
Rychlospojka Kamlok s vnitřním závitem, typ D, hliník, G 1 pro konektor Ø 37 mm, tlak max. 16 bar, teplota: max. 68 °C. Spojovací systém pro rychlé a snadné spojení dvou hadic nebo jedné hadice s přípojkou stroje. Jedna část pro otce a jedna část pro matku se spojí překlopením páčkových ramen. Hadice se přitom nezkroutí! Spojka Kamlok má široké spektrum použití v konstrukci zařízení, průmyslu a výrobě nádrží, v chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, v těžbě, v čerpacích stanicích, ve zbrojní technice atd. Všechny rychlospojky Kamlok a uzavírací kryty Kamlok jsou dodávány s těsněním NBR.
Charakteristika:
- A: 68,2 mm
- C: 59,0 mm
- Závit: G 1
- těsnicí materiál: NBR, odolný vůči oleji a benzínu
- pro Ø konektoru: 37 mm
- Provozní tlak max: 16 bar
- Teplotní rozsah max.: 68 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C