Rychlospojka Kamlok s AG, typ B, hliník, R 1 1/2

Č. pol.: 108037
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108037
EAN/GTIN 4047322403160
Číslo výrobcu 108037
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka Kamlok s vnějším závitem, typ B, hliník, R 1 1/2 pro zástrčku Ø 53 mm, tlak max. 16 bar, teplota: max. 68 °C. Spojovací systém pro rychlé a snadné spojení dvou hadic nebo jedné hadice s přípojkou stroje. Jedna část pro otce a jedna část pro matku se spojí překlopením páčkových ramen. Hadice se přitom nezkroutí! Spojka Kamlok má široké spektrum použití v konstrukci zařízení, průmyslu a výrobě nádrží, v chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, v těžbě, v čerpacích stanicích, ve zbrojní technice atd. Všechny rychlospojky Kamlok a uzavírací kryty Kamlok jsou dodávány s těsněním NBR.

Charakteristika:

  • A: 87,4 mm
  • C: 69,5 mm
  • Závit: R 1 1/2
  • těsnicí materiál: NBR, odolný vůči oleji a benzínu
  • pro Ø konektoru: 53 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 68 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C