Dvojitá závitová spojka, válcový, M24x1, 5 vnější M24x1, 5 vnější SW 27, mosaz

Č. pol.: 108017
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108017
EAN/GTIN 4047322259637
Číslo výrobcu 108017
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitý závitový nipl, válcový, M24x1, 5 vnější M24x1, 5 vnější SW 27, mosaz. Dosavadní provedení. Dodáváno do vyprodání zásob. Po vyprodání bude dodávka provedena v nové optimalizované geometrii.

Charakteristika:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Vlákno 1: M24x1,5
  • Vlákno 2: M24x1,5