Temperační vsuvka DN 9 s AG, s uzavíracím ventilem, M16x1, 5

Č. pol.: 107982
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107982
EAN/GTIN 4047322259255
Číslo výrobcu 107982
Číslo L L00970 125947
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Temperační vsuvka DN 9, s uzavíracím ventilem, AG, mosaz 2.0401, M16x1, 5, PN max. 15 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 160 °C. Kompatibilní se systémem HASCO Z 8. Pro aplikace temperování horkou nebo studenou vodou či temperovacím olejem. Volitelně s volným průchodem, jednostranným nebo oboustranným uzávěrem. Všechny vnější závitové spojky s vnitřním kuželem DIN 3863.

Charakteristika:

  • OK: 17 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 30,0 mm
  • Medium: Vzduch, voda, olej, vakuum
  • Závit: M16x1,5
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM (potahovaný PTFE)
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Max. teplota média: 160 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 160 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C