Popis:
Tepelná spojka DN 6, čep 9 mm, mosaz, hadicová vsuvka 45°, PN max. 15 bar, teplota média/okolí -20 °C až 160 °C. Kompatibilní se systémem HASCO Z 8. Pro aplikace temperování horkou nebo studenou vodou či temperovacím olejem, např. pro chladicí okruhy na plastikářských strojích. Volitelně s volným průchodem, jednostranným nebo oboustranným uzávěrem. Všechny vnější závitové spojky s vnitřním kuželem DIN 3863.
Charakteristika:
- Pružina: z nerezové oceli
- Koule: z nerezové oceli
- Délka: 42,5 mm
- Medium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Materiál: Mosaz 2.0401
- pojistný kroužek: z nerezové oceli
- těsnicí materiál: FKM (potahovaný PTFE)
- hadicová přípojka: 9 mm
- Provozní tlak max: 15 bar
- Max. teplota média: 160 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Provedení hadicové spojky: 45°
- Maximální teplota okolí: 160 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C