Závitová spojka bez odlučovače, řada B, NW 12, 5, G 1/2 IG

Č. pol.: 107735
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107735
EAN/GTIN 4047322056984
Číslo výrobcu 107735
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zátka bez eliminátoru tlaku, řada B, ocel, pozinkovaná, G 1/2 IG, NW 12, 5, PN max. 300 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C.

Charakteristika:

  • OK: 27 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 46,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: G 1/2 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 300 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C