Hydraulická spojka, řada B, mosaz poniklovaná, G 1/4 IG, NW 6, 3

Č. pol.: 107728
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107728
EAN/GTIN 4047322056663
Číslo výrobcu 107728
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka, řada B, mosaz poniklovaná, G 1/4 IG, NW 6, 3, provozní tlak max. 400 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C. Podle ISO 7241-1, řada B. Tato řada spojek se vyznačuje extrémně nízkým poklesem tlaku a maximálním hydraulickým přenosem síly. Vyměnitelné se všemi spojkami a vsuvkami podle výše uvedené normy. Díky patentovanému eliminátoru tlaku je možné odpojit zařízení i při vytvořeném tlakovém spádu. Tlakový eliminátor se používá tam, kde po odpojení potrubí hrozí vznik tlakové rázové vlny. Umožňuje snadné spojení pod tlakem. Pro optimální fungování eliminátoru je nutné, aby protilehlá strana nebyla pod tlakem. Oblasti použití: Chemický průmysl, potravinářská technika, automobilový průmysl, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 6,3
  • OK: 24 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 57,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: G 1/4 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (olej): 8 l/min
  • Provozní tlak max: 400 bar
  • odblokovací pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C