Popis:
Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, POM, G 1/2 IG, NW 11, provozní tlak max. 10 bar, teplota média/okolní teplota. -20 °C až 90 °C. Oboustranně uzavíratelná hydraulická spojka pro kapalná média podle ISO 7241, řada B. Oblasti použití: Výrobní průmysl, chemický/farmaceutický průmysl, potravinářská technika.
Charakteristika:
- NW: 11
- OK: 27 mm
- Pružina: nerezová ocel
- Pouzdro: POM (Delrin), bílá
- Koule: nerezová ocel
- Délka: 76,0 mm
- Ventil: Nerezová ocel 1,4305
- Kryty a skříně: POM (Delrin), bílá
- Přípojka: G 1/2 IG
- pojistný kroužek: nerezová ocel
- Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
- těsnicí materiál: NBR
- Průtok (vzduch): 1950 l/min
- Provozní tlak max: 10 bar
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 90 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 90 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C