Bezpečnostní spojka NW 7, 6, ocel / mosaz pozinkovaná, R 3/8 AG

Č. pol.: 107590
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107590
EAN/GTIN 4047322364959
Číslo výrobcu 107590
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 7, 6, ocel / mosaz pozinkovaná, R 3/8 AG, provozní tlak max. 16 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka ovládatelná jednou rukou v bezpečnostním provedení s velmi vysokým průtokem při malém poklesu tlaku. Odblokování probíhá plně automaticky ve dvou krocích. Před konečným odpojením se spojka odvzdušní. Zároveň se uvolní spojovací čep, jakmile zbytkový tlak klesne pod hodnotu cca 0,3 bar. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Tato bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 7,6
  • OK: 20 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 61,0 mm
  • Materiál: Ocel / mosaz pozinkovaná
  • Přípojka: R 3/8 AG
  • Průtok: 2250 l/min (vzduch)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C