Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 7, 4, otočná, ES, průchodka LW 6

Č. pol.: 107586
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107586
EAN/GTIN 4047322349895
Číslo výrobcu 107586
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 7, 4, otočná, ES 1.4404, průchodka LW 6, provozní tlak max. 12 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 150 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, ale zástrčka zůstane v spojce zajištěna. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,4
  • OK: 21 mm
  • knoflík: Nerezová ocel 1,4404
  • Délka: 88,5 mm
  • Ventil: Nerezová ocel 1,4404
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4404
  • Přípojka: LW 6
  • Průtok: 1600 l/min (vzduch)
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1,4404
  • Závitová část: Nerezová ocel 1,4404
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 150 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C