Popis:
Rychlospojka NW 7, 2 oboustranně uzavíratelná, mosazná, LW 13, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolní teplota -20 °C až 100 °C. Spojky, zásuvné trysky a vsuvky jsou vybaveny ventily, které se při spojování otevírají a zajišťují tak průchod. Při odpojení se oba ventily uzavřou a zabrání se úniku média. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.
Charakteristika:
- NW: 7,2
- OK: 22 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Mosazná
- Koule: z nerezové oceli
- Délka: 58,5 mm
- Kryty a skříně: Mosazná
- Přípojka: LW 13
- Průtok: 700 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: z nerezové oceli
- těleso ventilu: Mosazná
- Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: NBR
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C