Zásuvná průchodka, NW 5, oboustranně uzavíratelná, mosazná, průchodka LW 6

Č. pol.: 107500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107500
EAN/GTIN 4047322058650
Číslo výrobcu 107500
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zásuvná vsuvka, NW 5, oboustranně uzavíratelná, mosazná, vsuvka LW 6, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 14 mm
  • Délka: 50,0 mm
  • Přípojka: LW 6