Zásuvná průchodka pro spojky NW 12, mosazná, průchodka LW 19

Č. pol.: 107483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107483
EAN/GTIN 4047322060431
Číslo výrobcu 107483
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zásuvná spojka pro spojky NW 12, mosazná, spojka LW 19, provozní tlak max. 16 bar, teplota média/okolí. -10°C až 50°C.

Charakteristika:

  • Délka: 87,0 mm
  • Přípojka: LW 19