Vsuvka, NW 10, ocel kalená / pozinkovaná, robustní provedení, R 1/2 AG

Č. pol.: 107474
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107474
EAN/GTIN 4047322273787
Číslo výrobcu 107474
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 10, ocel kalená / pozinkovaná, robustní provedení, R 1/2 AG, tlak max. 16 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 22 mm
  • Délka: 48,0 mm
  • Přípojka: R 1/2 AG