Vsuvka pro spojky NW 7, 2 - 7, 8, nerezová ocel 3.4305, G 1/8 IG

Č. pol.: 107439
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107439
EAN/GTIN 4047322060851
Číslo výrobcu 107439
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 7, 2-7, 8, nerezová ocel 3.4305, G 1/8 IG, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -15°C až 200°C.

Charakteristika:

  • OK: 19 mm
  • Délka: 33,0 mm
  • Přípojka: G 3/8 IG