Popis:
Rychlospojka NW 7, 8, nerezová ocel 3.4305, G 1/8 IG, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -15 °C až 200 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s jednou rukou z nerezové oceli 1.4305. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, potravinářská technika, letecká technika, těžba, offshore.
Charakteristika:
- NW: 7,8
- OK: 19 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
- Koule: z nerezové oceli
- Délka: 54,5 mm
- Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
- Přípojka: G 3/8 IG
- Průtok: 1800 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: z nerezové oceli
- těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4305
- Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: FKM
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 200 °C
- Teplota média min.: -15 °C
- Maximální teplota okolí: 200 °C
- Minimální teplota okolí: -15 °C