Popis:
Rychlospojka NW 7, 8, vysoký průtok, G 3/8 IG, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 40 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s vysokým průtokem (přibližně dvojnásobným oproti běžné standardní spojce NW 7, 2) a současně minimalizovanými spojovacími silami. Pro všechny aplikace s nadprůměrnou spotřebou vzduchu! Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.
Charakteristika:
- NW: 7,8
- OK: 19 mm
- Pružina: nerezová ocel
- Koule: nerezová ocel
- Délka: 59,0 mm
- Ventil: mosaz
- Přípojka: G 3/8 IG
- Průtok: 2100 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: nerezová ocel
- ventilové sedlo: mosaz
- Závitová část: Mosaz poniklovaná
- těleso ventilu: Ocel, povrchová úprava QPQ
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 35 bar
- Provozní tlak minimální: 0 bar
- odblokovací pouzdro: vysoce odolné, ergonomické plastové pouzdro
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 40 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 40 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C