Rychlospojka NW 7, 2, mosazná ponikrovaná, otočná vsuvka 10 mm

Č. pol.: 107298
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107298
EAN/GTIN 4047322277228
Číslo výrobcu 107298
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 2, mosazná ponikrovaná, otočná vsuvka 10 mm, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. 0 °C až 70 °C. Univerzální rychlospojka s jednou rukou v provedení s jednostranným uzávěrem pro širokou škálu použití a aplikací! Uzavřená zajišťovací objímka zabraňuje znečištění vnitřních částí. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • Délka: 74,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: Průchodka 10 mm, otočná
  • Průtok: 1000 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
  • těleso ventilu: Mosazná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Zajišťovací kolíky: Nerezová ocel 1,4034
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C
  • Minimální teplota okolí: 0 °C