Popis:
Rychlospojka NW 7, 2, mosazná ponikrovaná, otočná vsuvka 6 mm, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. 0 °C až 70 °C. Univerzální rychlospojka s jednou rukou v provedení s jednostranným uzávěrem pro širokou škálu použití a aplikací! Uzavřená zajišťovací objímka zabraňuje znečištění vnitřních částí. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl.
Charakteristika:
- NW: 7,2
- Pružina: Nerezová ocel 1,4310
- Pouzdro: Mosaz poniklovaná
- Délka: 74,0 mm
- Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
- Přípojka: Průchodka 6 mm, otočná
- Průtok: 1000 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
- těleso ventilu: Mosazná
- Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: NBR
- Zajišťovací kolíky: Nerezová ocel 1,4034
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 70 °C
- Teplota média min.: 0 °C
- Maximální teplota okolí: 70 °C
- Minimální teplota okolí: 0 °C