Náboje pro spojky NW 5, mosaz poniklovaná, G 3/8 IG

Č. pol.: 107189
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 107189
EAN/GTIN 4047322057806
Číslo výrobcu 107189
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 5, mosaz poniklovaná, G 3/8 IG, SW 19, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 19 mm
  • Délka: 26,0 mm
  • Přípojka: G 3/8 IG