Náboj NW 5, mosazný, leštěný, pro hadici 8x6, matice, ochrana proti zalomení

Č. pol.: 107157
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107157
EAN/GTIN 4047322285551
Číslo výrobcu 107157
Číslo L L00970 125332
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboj NW 5, mosazný, leštěný pro hadici. 8x6, matice a pružná ochrana proti ohnutí, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 14 mm
  • Délka: 120,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 8x6 s maticí a pružnou ochranou proti zalomení