Rychlospojka NW 5, mosazná, bez povrchové úpravy, průchodka LW 4

Č. pol.: 107131
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107131
EAN/GTIN 4047322059206
Číslo výrobcu 107131
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 5, mosazná, bez povrchové úpravy, průchodka LW 4, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranná rychlospojka s jednou rukou a malými rozměry a velkým průtokem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.

Charakteristika:

  • NW: 5
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Mosazná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 47,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: LW 4
  • Průtok: 560 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těleso ventilu: Mosazná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C