Popis:
Rychlospojka NW 2, 7, nerezová ocel 1.4404, G 1/8 IG, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -15 °C až 200 °C. Jednostranná rychlospojka s jednou rukou a extrémně malými rozměry a velkým průchodem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, offshore.
Charakteristika:
- NW: 2,7
- OK: 12 mm
- Pružina: Nerezová ocel 1,4404
- Pouzdro: Nerezová ocel 1,4404
- Koule: Nerezová ocel 1,4404
- Délka: 28,0 mm
- Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4404
- Přípojka: G 1/8 IG
- Průtok: 165 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4404
- těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4404
- Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: FKM
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 200 °C
- Teplota média min.: -15 °C
- Maximální teplota okolí: 200 °C
- Minimální teplota okolí: -15 °C